Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER SNC-0500-B Reparasjonskobling, 1/2 tomme størrelse, CPVC | AE6NQT 5UEC4 / SNC-0500-B GR

SPEARS VALVES SNC-0500-B Reparasjonskobling, 1/2 tomme størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NQT Modell: SNC-0500-BKryssref.: 5UEC4 / SNC-0500-B GR
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonskobling
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER SNC-0750-B Reparasjonskobling, 3/4 tommers størrelse, CPVC | AE6NQU 5UEC5 SNC-0750-B3 / 4 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES SNC-0500-B Reparasjonskobling, 1/2 tomme størrelse, CPVC
136NOK / enhet