Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCF-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 tomme Slip, CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR

SPEARS VALVES RCF-0500-S-adapter, Sdr-11, 1/2 tommers slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NTX Modell: RCF-0500-SKryssref.: 5UEH5 / RCF-0500-S GR
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeFIP x CTS -hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCF-0750-S Adapter, Sdr-11, 3/4 tommers slip, CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR RCF-0750-SFIP x CTS -hub3 / 4 "46NOK
SPEARS VENTILER RCF-1000-S Adapter, Sdr-11, 1 Tommers Slip, CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR RCF-1000-SFIP x CTS -hub1"56NOK
SPEARS VENTILER RCM-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 tomme Slip, CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR RCM-0500-SMIP x CTS -hub1 / 2 "14NOK
SPEARS VENTILER RCM-0750-S Adapter, Sdr-11, 3/4 tommers slip, CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-SMIP x CTS -hub3 / 4 "23NOK
SPEARS VENTILER RCM-1000-S Adapter, Sdr-11, 1 Tommers Slip, CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR RCM-1000-SMIP x CTS -hub1"76NOK
SPEARS VENTILER RCM-1250-S Adapter, Sdr-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-SMIP x CTS -hub1.25 "104NOK
SPEARS VENTILER RCM-1500-S Adapter, Sdr-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-SMIP x CTS -hub1.5 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCF-0500-S-adapter, Sdr-11, 1/2 tommers slip, CPVC
33NOK / enhet