Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCC-1000-S Coupling, Sdr-11, 1/2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR

SPEARS VALVES RCC-1000-S-kobling, Sdr-11, 1/2-tommers slip, 400 PSI, CPVC

På lager
Vare: AE6NRV Modell: RCC-1000-SKryssreferanse: 5UEE9 / RCC-1000-S GR
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1"
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCC-0500-S Kobling, Sdr-11, 1/2 tomme størrelse, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR RCC-0500-SCTS Hub1 / 2 "11NOK
SPEARS VENTILER RCC-0750-S Kobling, Sdr-11, 3/4 tommers sklir, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SCTS Hub3 / 4 "14NOK
SPEARS VENTILER RCC-1250-S Kobling, Sdr-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS Spigot x CTS Hub1.25 "57NOK
SPEARS VENTILER RCC-1500-S Kobling, Sdr-11, 1-1/2 tomme Slip, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SCTS Hub1.5 "81NOK
SPEARS VENTILER RCC-2000-S Kobling, Sdr-11, 2 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-SCTS Hub2"140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCC-1000-S-kobling, Sdr-11, 1/2-tommers slip, 400 PSI, CPVC
45NOK / enhet