SPEARS VENTILER P116-060C Cap, Hub, 6 størrelse, CPVC | AF7PJY 22EX25

SPEARS VALVES P116-060C Cap, Hub, 6 størrelser, CPVC

Vare: AF7PJY Modell: P116-060CKryssreferanse: 22EX25

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeHub
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press180 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse6"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER P116-015C Cap, Hub, 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PJU 22EX21 P116-015C330 PSI1.5 "124NOK
SPEARS VENTILER P116-020C Cap, Hub, 2 størrelser, CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P116-030C Cap, Hub, 3 størrelse, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P116-040C Cap, Hub, 4 størrelse, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P116-060C Cap, Hub, 6 størrelser, CPVC