Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER EJ22-015 Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC | AD7DEM 4DMY5

SPEARS VALVES EJ22-015 Elastomer ekspansjonsledd, sokkel, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7DEM Modell: EJ22-015Kryssreferanse: 4DMY5
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
8 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesledd
TilkoblingStikkontakt
Elastomer materialeEPDM
MaterialePVC-elastomer
Maks. Trykkvurdering235
Maks. Temp. Rekkevidde (F)140F
Total lengde8.625 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Reiselengde6 inn.
typenPVC-elastomer
Vakuumvurdering26 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER EJ22-010 Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 1 størrelse, PVC | AD7DEL 4DMY4 EJ22-0108.187 "1"6 492 NOK
SPEARS VENTILER EJ22-020 Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 2 størrelser, PVC | AD7DEN 4DMY6 EJ22-0208.875 "2"10 437 NOK
SPEARS VENTILER EJ22-030 Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 3 størrelse, PVC | AD7DEP 4DMY7 EJ22-03010 "3"20 523 NOK
SPEARS VENTILER EJ22-007 Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 3/4 størrelse, PVC | BU7XXK EJ22-007--3 680 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER EJ22-012 Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 1-1/4 størrelse, PVC | BU7XXM EJ22-012--4 491 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER EJ22-025 Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 2-1/2 størrelse, PVC | BU7XXP EJ22-025--9 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-015 Elastomer ekspansjonsledd, sokkel, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC
8 490 NOK / enhet