Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 835-002SR Spesialforsterket hunnadapter, sokkel x FPT, skjema 80, 1/4 tomme størrelse, PVC | AC9CHH 3FLN3

SPEARS VALVES 835-002SR spesialforsterket hunnadapter, sokkel x FPT, skjema 80, 1/4 tommers størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9CHH Modell: 835-002SRKryssreferanse: 3FLN3
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialPVC, rustfritt stål
FARGESkifergrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGESakRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 835-101BR Reducer Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 tomme Størrelse, PVC | AC8XAE 3EKR6 835-101BRPVC, messingGråReduksjonsadapter for hunner3 / 4 "x 1 / 2"1 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 835-002SR spesialforsterket hunnadapter, sokkel x FPT, skjema 80, 1/4 tommers størrelse, PVC
285NOK / enhet