Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 835-101BR Reducer Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 tomme Størrelse, PVC | AC8XAE 3EKR6

SPEARS VALVES 835-101BR Reducer Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 tomme Størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8XAE Modell: 835-101BRKryssref: 3EKR6
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
1 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonsadapter for hunner
Body MaterialPVC, messing
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGESakRørstørrelsePris
SPEARS VALVES 835-002SR Spesialforsterket hunnadapter, sokkel x FPT, skjema 80, 1/4 tomme størrelse, PVC | AC9CHH 3FLN3 835-002SRPVC, rustfritt stålSkifergråKvinnelig adapter1 / 4 "285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 835-101BR Reducer Hun Adapter, Sokkel x Messing FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 tomme Størrelse, PVC
1 588 NOK / enhet