Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 8172-010C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1 størrelse, CPVC | AC9CPQ 3FNA2

SPEARS VALVES 8172-010C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AC9CPQ Modell: 8172-010CKryssreferanse: 3FNA2
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
1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankadapter
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeNeopren
Lengde3 1 / 3 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1"
Nødvendig hullstørrelse2"
Temp. Område0 grader til 73 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 8172-005C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1/2 størrelse, CPVC | AC9CPN 3FMZ9 8172-005C3"1 / 2 "1 300 NOK
SPEARS VENTILER 8172-007C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 3/4 størrelse, CPVC | AC9CPP 3FNA1 8172-007C3"3 / 4 "1 518 NOK
SPEARS VENTILER 8172-012C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1-1/4 størrelse, CPVC | AC9CPR 3FNA3 8172-012C3 13 / 32 "1.25 "2 304 NOK
SPEARS VENTILER 8172-015C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1-1/2 størrelse, CPVC | AC9CPT 3FNA4 8172-015C3.5931.5 "2 552 NOK
SPEARS VENTILER 8172-020C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 2 størrelser, CPVC | AC9CPU 3FNA5 8172-020C4.125 "2"3 161 NOK
SPEARS VENTILER 8172-002C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1/4 størrelse, CPVC | BU7BGZ 8172-002C--1 045 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 8172-003C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 3/8 størrelse, CPVC | BU7BHC 8172-003C--1 045 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 8172-010C Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpakning, 1 størrelse, CPVC
1 650 NOK / enhet