Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 8171-040 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 4 størrelser, PVC | AC9CPL 3FMZ7

SPEARS VALVES 8171-040 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 4 størrelser, PVC

På lager
Vare: AC9CPL Modell: 8171-040Kryssref: 3FMZ7
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
6 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankadapter
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
PakningsmaterialeNeopren
Lengde5"
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse4"
Nødvendig hullstørrelse5-1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 73 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4715
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 8171-005 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1/2 størrelse, PVC | AC9CPD 3FMY9 8171-0053"1 / 2 "732NOK
SPEARS VENTILER 8171-007 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 3/4 størrelse, PVC | AC9CPE 3FMZ1 8171-0073"3 / 4 "820NOK
SPEARS VENTILER 8171-010 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1 størrelse, PVC | AC9CPF 3FMZ2 8171-0103 1 / 3 "1"937NOK
SPEARS VENTILER 8171-012 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1-1/4 størrelse, PVC | AC9CPG 3FMZ3 8171-0123 13 / 32 "1.25 "1 084 NOK
SPEARS VENTILER 8171-015 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 1-1/2 størrelse, PVC | AC9CPH 3FMZ4 8171-0153.5931.5 "1 250 NOK
SPEARS VENTILER 8171-020 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 2 størrelser, PVC | AC9CPJ 3FMZ5 8171-0204.125 "2"1 836 NOK
SPEARS VALVES 8171-030 Tank Adapter, Socket x FPT, Neopren Pakning, 3 Size, PVC | AC9CPK 3FMZ6 8171-0305.5 "3"2 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 8171-040 Tankadapter, Sokkel x FPT, Neoprenpakning, 4 størrelser, PVC
6 168 NOK / enhet