Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 807-007BR Transition Albue, 90 Deg., Sokkel x FPT, Schedule 80, 3/4 tommers størrelse, PVC | AC8XAA 3EKR2

SPEARS VALVES 807-007BR Overgangsalbue, 90 grader, sokkel x FPT, skjema 80, 3/4 tommers størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8XAA Modell: 807-007BRKryssref: 3EKR2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialPVC, messing
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 807-005BR Transition Albue, 90 Deg., Sokkel x FPT, Schedule 80, 1/2 tomme Størrelse, PVC | AC8WZZ 3EKR1 807-005BR1 / 2 "1 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 807-007BR Overgangsalbue, 90 grader, sokkel x FPT, skjema 80, 3/4 tommers størrelse, PVC
2 413 NOK / enhet