Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 802-211SR Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 1-1/2 x 1 tomme størrelse, PVC | AC9CJM 3FLT3

SPEARS VALVES 802-211SR spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 1-1/2 x 1 tomme størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9CJM Modell: 802-211SRKryssref: 3FLT3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
953NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialPVC, rustfritt stål
FARGESkifergrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x FNPT
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 1"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 802-072SR Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 1/2 x 1/4 tomme størrelse, PVC | AC9CJJ 3FLR9 802-072SR1 / 2 "x 1 / 4"423NOK
SPEARS VENTILER 802-098SR Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 3/4 x 1/4 tomme størrelse, PVC | AC9CJK 3FLT1 802-098SR3 / 4 "x 1 / 4"518NOK
SPEARS VENTILER 802-101SR Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 3/4 x 1/2 tomme størrelse, PVC | AC9CJL 3FLT2 802-101SR3 / 4 "x 1 / 2"514NOK
SPEARS VENTILER 802-072SRBC Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 1/2 x 1/4 tomme størrelse, PVC | BU6ZNP 802-072SRBC-130NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-131SR Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 1 x 3/4 tomme størrelse, PVC | BU6ZPB 802-131SR-401NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-166SR Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, Schedule 80, 1-1/4 x 1/2 tomme størrelse, PVC | BU6ZPD 802-166SR-283NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-207SR Spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 1-1/2 x 1/4 tomme størrelse, PVC | BU6ZPH 802-207SR-499NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 802-211SR spesialforsterket reduksjons-T-skjorte, sokkel x FPT, skjema 80, 1-1/2 x 1 tomme størrelse, PVC
953NOK / enhet