Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 802-005CBR Messing Transition Tee, Socket x FPT, Schedule 80, 1/2 Størrelse, CPVC | AC8XBH 3EKV5

SPEARS VALVES 802-005CBR Transition T-skjorte i messing, sokkel x FPT, skjema 80, 1/2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AC8XBH Modell: 802-005CBRKryssref: 3EKV5
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
2 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x FNPT
Maks. Press424 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VALVES 802-007CBR Messing Transition Tee, Sokkel x FPT, Schedule 80, 3/4 Størrelse, CPVC | AC8XBJ 3EKV6 802-007CBR344 psi @ 73 grader F3 / 4 "6 021 NOK
SPEARS VENTILER 802-005CBRBC Messing Transition Tee, 1/2 Størrelse, Sokkel x FPT, Schedule 80, CPVC | BU6ZMN 802-005CBRBC--945NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-007CBRBC Messing Transition Tee, Sokkel x FPT, Schedule 80, 3/4 Størrelse, CPVC | BU6ZMV 802-007CBRBC--1 891 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 802-005CBR Transition T-skjorte i messing, sokkel x FPT, skjema 80, 1/2 størrelse, CPVC
2 882 NOK / enhet