Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 802-007CBR Messing Transition Tee, Sokkel x FPT, Schedule 80, 3/4 Størrelse, CPVC | AC8XBJ 3EKV6

SPEARS VALVES 802-007CBR Transition T-skjorte i messing, sokkel x FPT, skjema 80, 3/4 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AC8XBJ Modell: 802-007CBRKryssref: 3EKV6
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
6 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x FNPT
Maks. Press344 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 802-005CBR Messing Transition Tee, Socket x FPT, Schedule 80, 1/2 Størrelse, CPVC | AC8XBH 3EKV5 802-005CBR424 psi @ 73 grader F1 / 2 "2 882 NOK
SPEARS VENTILER 802-005CBRBC Messing Transition Tee, 1/2 Størrelse, Sokkel x FPT, Schedule 80, CPVC | BU6ZMN 802-005CBRBC--945NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 802-007CBRBC Messing Transition Tee, Sokkel x FPT, Schedule 80, 3/4 Størrelse, CPVC | BU6ZMV 802-007CBRBC--1 891 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 802-007CBR Transition T-skjorte i messing, sokkel x FPT, skjema 80, 3/4 størrelse, CPVC
6 021 NOK / enhet