Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 2132-005C Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, CPVC, socket End, FKM | AF6ZJB 20RK26

SPEARS VALVES 2132-005C Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, CPVC, socket End, FKM

På lager
Vare: AF6ZJB Modell: 2132-005CKryssref: 20RK26
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
1 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt kuleventil
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeFKM
SetematerialeFKM
StammaterialePVC
Stammen TypePTFE
Temp. Område32 grader til 190 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 2132-007C Kompakt kuleventil, 3/4 størrelse, CPVC, socket End, FKM | AF6ZJC 20RK27 2132-007C3 / 4 "1 241 NOK
SPEARS VENTILER 2132-010C Kompakt kuleventil, 1 størrelse, CPVC, socket End, FKM | AF6ZJD 20RK28 2132-010C1"1 730 NOK
SPEARS VENTILER 2132-020C Kompakt kuleventil, 2 størrelser, CPVC, socket End, FKM | AF6ZJF 20RK31 2132-020C2"4 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2132-005C Kompakt kuleventil, 1/2 størrelse, CPVC, socket End, FKM
1 028 NOK / enhet