Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2031-007 portventil, gjenget, FKM, 3/4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7WWD Modell: 2031-007Kryssreferanse: 4GXP7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
910NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeFNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2 13 / 16 "
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeViton
StammaterialePVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.125 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2031-005 Portventil, gjenget, FKM, 1/2 størrelse, PVC | AD7WWC 4GXP6 2031-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "784NOK
SPEARS VENTILER 2031-010 Portventil, gjenget, FKM, 1 størrelse, PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "1 137 NOK
SPEARS VENTILER 2031-012 Portventil, gjenget, FKM, 1-1/4 størrelse, PVC | AD7WWF 4GXP9 2031-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 732 NOK
SPEARS VENTILER 2031-015 Portventil, gjenget, FKM, 1-1/2 størrelse, PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "2 254 NOK
SPEARS VENTILER 2031-020 Portventil, gjenget, FKM, 2 størrelse, PVC | AD7WWH 4GXR2 2031-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 551 NOK
SPEARS VENTILER 2031-025 Portventil, gjenget, FKM, 2-1/2 størrelse, PVC | BZ4LZQ 2031-025---10 766 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2031-007 portventil, gjenget, FKM, 3/4 størrelse, PVC
910NOK / enhet