Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1887-060 Nippel, gjenget én ende, plan 80, 2 x 6 størrelse, PVC | AC9LJU 3HFU3

SPEARS VALVES 1887-060 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 2 x 6 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LJU Modell: 1887-060Kryssref: 3HFU3
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde6"
MaterialePVC
Maks. Press200 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1887-020 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 2 x 2 størrelse, PVC | AC9LJQ 3HFT9 1887-0202"81NOK
SPEARS VENTILER 1887-030 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 2 x 3 størrelse, PVC | AC9LJR 3HFU1 1887-0303"72NOK
SPEARS VENTILER 1887-040 Nippel, gjenget én ende, plan 80, 2 x 4 størrelse, PVC | AC9LJT 3HFU2 1887-0404"101NOK
SPEARS VENTILER 1887-120 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 2 x 12 Størrelse, PVC | AC9LJV 3HFU4 1887-12012 "187NOK
SPEARS VENTILER 1887-160 Nippel, Gjenget One End, Plan 80, 2 x 16 Størrelse, PVC | BU7MDD 1887-160-165NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1887-020BC Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 2 x 2 størrelse, PVC | BU7QMH 1887-020 f.Kr.-61NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1887-035 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 2 x 3-1/2 størrelse, PVC | BU7QMK 1887-035-58NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1887-060 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 2 x 6 størrelse, PVC
132NOK / enhet