Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1886-020 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 2 størrelse, PVC | AC9LJK 3HFT4

SPEARS VALVES 1886-020 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LJK Modell: 1886-020Kryssref: 3HFT4
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde2"
MaterialePVC
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1886-030 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 3 størrelse, PVC | AC9LJL 3HFT5 1886-0303"65NOK
SPEARS VENTILER 1886-040 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 4 størrelse, PVC | AC9LJM 3HFT6 1886-0404"80NOK
SPEARS VENTILER 1886-060 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 6 størrelse, PVC | AC9LJN 3HFT7 1886-0606"126NOK
SPEARS VENTILER 1886-120 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 1-1/2 x 12 Størrelse, PVC | AC9LJP 3HFT8 1886-12012 "177NOK
SPEARS VENTILER 1886-005 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x CL-størrelse, PVC | BU7MDT 1886-005-32NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1886-025 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 2-1/2 størrelse, PVC | BU7QJZ 1886-025-37NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1886-035 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 3-1/2 størrelse, PVC | BU7QKD 1886-035-44NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1886-020 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/2 x 2 størrelse, PVC
56NOK / enhet