SPEAKMAN SE-697 Kombinasjonsdusj- og øyeskyllestasjon med plastskål | AJ8CPL

SPEAKMAN SE-697 Kombinasjonsdusj- og øyeskyllestasjon med plastskål

På lager
Vare: AJ8CPL Modell: SE-697

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon av nøddusj
FARGEGrønn
Tilkoblingsstørrelse1.25 "PT
TilkoblingstypeGjengede rør
FinishDuraJade Powder-coat
Strømningshastighet20 GPM @ 30 PSI
HandleSide
Høyde93.75 "
InstallasjonstypeGulvmontert
Lengde30 "
Ventiltypeball Valve
Bredde14.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)76.84
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode8424909080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsstørrelseFinishStrømningshastighetHøydeLengdeBreddePris
SPEAKMAN SE-1250 Kombinasjonsdusj & øye- og ansiktsvask, rustfri stålskål, gulvfeste, grønn | AJ8CPE SE-1250Grønn1.25 "PTDuraJade Powder-coat4.9 GPM @ 30 PSI for øye- og ansiktsvask og 20 GPM for dusj91.75 "31.75 "15 "19 201 NOK
SPEAKMAN SE-1255 Kombinasjonsdusj- og øye- og ansiktsvasksystem, rustfritt stål, gulvfeste, krom | AJ8CPF SE-1255Chrome1.25 "PTRustfritt stål4.9 GPM @ 30 PSI for øye- og ansiktsvask og 20 GPM for dusj91.75 "31.75 "15 "47 591 NOK
SPEAKMAN SE-690 kombinasjonsdusj med runde øyne og ansiktsvaskesystem, gulvfeste, grønn | AJ8CPK SE-690Grønn1.25 "PTDuraJade Powder-coat20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "14 898 NOK
SPEAKMAN SE-7000 kombinasjonsdusj med øye- og ansiktsvaskesystem, varmesporet, gulvmontert, grønn | AJ8CPM SE-7000Grønn1 "PTDuraJade Powder-coat20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "73 570 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN SE-697 Kombinasjonsdusj- og øyeskyllestasjon med plastskål
13 709 NOK / enhet