Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN SC-1220-AF eksponert dusjveggmontert krom 1/2 Nptf | AD8XPE 4NGW9

SPEAKMAN SC-1220-AF Eksponert dusjveggmontert krom 1/2 Nptf

På lager
Vare: AD8XPE Modell: SC-1220-AFKryssreferanse: 4NGW9
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
5 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtsatt dusj
ADA-kompatibelNei
Farge / finishChrome
Tilkobling1/2 NPTF
Dybde7-1 / 4 "
Strømningshastighet2.5 gpm
Håndtak FinishChrome
HåndtakstypeKryss
Høyde23.88 "
MaterialeMessing / galvanisert stål
Maks. Strømme2.5 gpm
ErstatningspatronRPG05-0532, RPG05-0533
typenUtsatt veggfeste
Ventildesign2 Håndter ikke-balansert trykk
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)62.74
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481801020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN SC-1220-AF Eksponert dusjveggmontert krom 1/2 Nptf
5 019 NOK / enhet