Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN S-3010 Dusjhode 5 Jet Fast 4-3/4 In | AA6ZCJ 15F343

SPEAKMAN S-3010 Dusjhode 5 Jet Fast 4-3/4 In

På lager
Vare: AA6ZCJ Modell: S-3010Kryssreferanse: 15F343
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj
ADA-kompatibelNei
Farge / finishPolert Chrome
Tilkobling1 / 2 "
Dybde3-5 / 8 "
Ansiktsdiameter5 1 / 2 "
Strømningshastighet2.5 gpm
Høyde3.625 "
MaterialePlast
Maks. Strømme2.5 gpm
typen5 Jet fast
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFarge / finishTilkoblingDybdeAnsiktsdiameterHøydeMaterialetypenPris
SPEAKMAN VS-3010 Dusjhode 5 Jethåndholdt 4-3 / 4 In | AA6ZCK 15F344 VS-30104.25 "Polert Chrome1 / 2 "2-9 / 32 "4 1 / 2 "9 15 / 32 "Plast5 Jet-håndholdt930NOK
SPEAKMAN VS-3014 Dusjhode 5 Jethåndholdt 4 In | AA6ZCW 15F361 VS-30143.75 "Polert Chrome1 / 2 "2-3 / 8 "3 3 / 4 "9.375 "Plast5 Jet-håndholdt1 127 NOK
SPEAKMAN S-3011 Dusjhode 5 Jet Fixed 4-1/2 In | AA6ZDB 15F374 S-30114.5 "Polert Chrome1 / 2 "3-1 / 2 "4 1 / 2 "3 15 / 32 "Plast5 Jet fast903NOK
SPEAKMAN S-2460 Dusjhode veggfeste 60 spraykanaler | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Forkrommet1/2 (F) NPT-2"-MessingWall Mount3 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN S-3010 Dusjhode 5 Jet Fast 4-3/4 In
874NOK / enhet