Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN S-2252-E175 Lavstrøms dusjhode | CD9ZPZ

SPEAKMAN S-2252-E175 Lavstrøms dusjhode

På lager
Vare: CD9ZPZ Modell: S-2252-E175

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjhode med lavt flow
FinishPolert Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Speakman S-2252-E175 Icon dusjhode brukes på kontorer og hoteller for å tappe vann med en justerbar spray.

Egenskaper:

  • Speakman S-2252-E175 Icon dusjhode har solid messingkonstruksjon med polert kromfinish for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Dette dusjhodet med 6 stempel gir en strømningshastighet på 1.75 GPM.
  • Den har en justeringsspray med Anystream-teknologi for å gi 360-graders rotasjon for selvrensing.

Standarder og godkjenninger:

  • CEC (CA Energy Commission)
  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor mange sprøytemønstre er det i Speakman S-2252-E175 Icon dusjhode?

A. Den har 48 tilpassbare sprayer med tre spraybare mønstre.

Q. Hvordan installerer jeg dette sprayhodet?

A.

  • Vri den medfølgende gjengeforseglingstapen med klokken på dusjarmens utløpsside.
  • Vri dusjhodet med klokken slik at det tres på dusjarmen. Bruk en justerbar skiftenøkkel for å stramme. Se etter lekkasjer etter at vanntilførselen er slått på.
  • Ved å vri sidehåndtaket til ønsket Anystream-posisjon kan du endre sprøytingen.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør følges når du bruker Speakman S-2252-E175 dusjhode?

A.

  • Kontroller tilkoblinger etter installasjon.
  • Dekk til avløpet for å forhindre tap av komponenter.
  • Bruk passende øyebeskyttelse.
  • Ikke skade eller overstramme noen koblinger.
  • Slå av vannforsyningen før installasjon.
  • Følg alle bygnings- og lokale rørleggerforskrifter.

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakPris
SPEAKMAN S-1776 Dusjhode | CD9ZNL S-1776Polert ChromeDusjhode2 723 NOK
RFQ
SPEAKMAN S-1776-E175 Dusjhode | CD9ZNM S-1776-E175Polert ChromeDusjhode2 723 NOK
RFQ
SPEAKMAN S-2251-BBZ Dusjhode | CD9ZPJ S-2251-BBZBørstet BronzeDusjhode4 925 NOK
RFQ
SPEAKMAN S-2251-BN Dusjhode | CD9ZPK S-2251-BNBørstet nikkelDusjhode4 703 NOK
RFQ
SPEAKMAN S-2251-BN-E175 Lavhastighets dusjhode | CD9ZPL S-2251-BN-E175Børstet nikkelDusjhode med lavt flow4 703 NOK
RFQ
SPEAKMAN S-2251-E175 Dusjhode med lav gjennomstrømning | CD9ZPM S-2251-E175Polert ChromeDusjhode med lavt flow2 986 NOK
SPEAKMAN S-2251-E2 Dusjhode med lavt flow | CD9ZPN S-2251-E2Polert ChromeDusjhode med lavt flow4 052 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN S-2252-E175 Lavstrøms dusjhode
1 709 NOK / enhet