Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPAN LFS-210-4 BAR-G Industriell trykkmåler, 0 til 4 bar, 2 1/2 tomme skive, væskefylt, 1/4 tomme Npt hann | CU3DHQ 5NNA1

SPAN LFS-210-4 BAR-G industriell trykkmåler, 0 til 4 bar, 2 1/2 tommers skive, væskefylt, 1/4 tomme Npt hann

På lager
Vare: CU3DHQ Modell: LFS-210-4 BAR-GKryssreferanse: 5NNA1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SPAN LFS-210-(1/0/2 BAR)-G Industriell sammensatt måler, 1 til 0 til 2 bar, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CU3DFC 5NMZ4 LFS-210-(1/0/2 BAR)-GSammensatt måler737NOK
SPAN LFS-210-(1/0/28 BAR)-G Industriell sammensatt måler, 1 til 0 til 28 bar, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CU3DFD 5NMZ9 LFS-210-(1/0/28 BAR)-GSammensatt måler737NOK
SPAN LFS-210-(1/0/3 BAR)-G Industriell sammensatt måler, 1 til 0 til 3 bar, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CU3DFE 5NMZ5 LFS-210-(1/0/3 BAR)-GSammensatt måler737NOK
SPAN LFS-210-(1/0/5 BAR)-G Industriell sammensatt måler, 1 til 0 til 5 bar, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CU3DFF 5NMZ6 LFS-210-(1/0/5 BAR)-GSammensatt måler737NOK
SPAN LFS-210-(1/0/9 BAR)-G Industriell sammensatt måler, 1 til 0 til 9 bar, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CU3DFG 5NMZ7 LFS-210-(1/0/9 BAR)-GSammensatt måler737NOK
SPAN LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERT Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 15 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CU3DFH 5ULR1 LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERTSammensatt måler1 033 NOK
SPANN LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERT Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 150 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CU3DFJ 5NMV3 LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERTSammensatt måler1 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPAN LFS-210-4 BAR-G industriell trykkmåler, 0 til 4 bar, 2 1/2 tommers skive, væskefylt, 1/4 tomme Npt hann
737NOK / enhet