Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPAN LFS-210-15-G-KEMX trykkmåler med innvendig tetning, 0 til 15 PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N, messing | CU3DKH 5NMX7

SPAN LFS-210-15-G-KEMX trykkmåler med innvendig tetning, 0 til 15 PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N, messing

På lager
Vare: CU3DKH Modell: LFS-210-15-G-KEMXKryssreferanse: 5NMX7
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
755NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SPANN LFS-210-30Hg/150PSI-G-KEMX sammensatt måler, 30 til 0 til 150 tommer Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N | CU3DEY 5NMX4 LFS-210-30Hg/150PSI-G-KEMXSammensatt måler755NOK
SPANN LFS-210-30Hg/300PSI-G-KEMX sammensatt måler, 30 til 0 til 300 tommer Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N | CU3DEZ 5NMX5 LFS-210-30Hg/300PSI-G-KEMXSammensatt måler755NOK
SPANN LFS-210-30Hg/60PSI-G-KEMX sammensatt måler, 30 til 0 til 60 tommer Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N | CU3DFA 5NMX3 LFS-210-30Hg/60PSI-G-KEMXSammensatt måler755NOK
SPANN LFS-210-30Hg/600PSI-G-KEMX sammensatt måler, 30 til 0 til 600 tommer Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N | CU3DFB 5NMX6 LFS-210-30Hg/600PSI-G-KEMXSammensatt måler755NOK
SPAN LFS-210-1000-G-KEMX trykkmåler med innvendig tetning, 0 til 1000 psi, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N, messing | CU3DKE 5NMY6 LFS-210-1000-G-KEMXForsegle755NOK
SPAN LFS-210-1500-G-KEMX trykkmåler med innvendig tetning, 0 til 1 500 psi, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N | CU3DKF 5NMY7 LFS-210-1500-G-KEMXForsegle755NOK
SPAN LFS-210-100-G-KEMX trykkmåler med intern tetning, 0 til 100 PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N, messing | CU3DKG 5NMY0 LFS-210-100-G-KEMXForsegle755NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPAN LFS-210-15-G-KEMX trykkmåler med innvendig tetning, 0 til 15 PSI, Lfs-210, 2 1/2 tommers skive, Buna-N, messing
755NOK / enhet