Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOSS BH124 Hidden Barrel Hinge Messing 39/64 x 15/32 In | AD6TDL 4ACY4

SOSS BH124 Hidden Barrel Hinge Messing 39/64 x 15/32 tommer

På lager
Vare: AD6TDL Modell: BH124Kryssreferanse: 4ACY4
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjult hengsel
FARGEMessing
MaterialeMassiv messing
Bredde15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302109090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
SOSS BH085 Hidden Barrel Hinge Messing 3/8 x 5/16 inch | AC7AUT 36Y785 BH0855 / 16 "65NOK
SOSS BH104 Hidden Barrel Hinge Messing 27/64 x 25/64 In | AD6TDK 4ACY3 BH10425 / 64 "65NOK
SOSS BH144 Hidden Barrel Hinge Messing 39/64 x 35/64 In | AD6TDM 4ACY5 BH14435 / 64 "85NOK
SOSS BH164 Hidden Barrel Hinge Messing 41/64 x 5/8 In | AD6TDN 4ACY6 BH1645 / 18 "90NOK
SOSS BH184 Hidden Barrel Hinge Messing 11/16 x 45/64 In | AD6TDP 4ACY7 BH18445 / 64 "78NOK
SOSS BH244 Hidden Barrel Hinge Messing 63/64 x 15/16 In | AD6TDQ 4ACY8 BH24415 / 16 "125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOSS BH124 Hidden Barrel Hinge Messing 39/64 x 15/32 tommer
70NOK / enhet