SOLO

filtre

Sikkerhet

4900599

Utendørs utstyr

458-Rollabout305-A456V302-B302-A301-FB301-FA301-B301-A307-B305-B307-A

Sikkerhet filtre

Belter

Pro-Carrying System Sele
Varenummer: CU3CHV
Modell: 4900599
708NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om SOLO

Solo er en ledende innovatør av ryggsekk, håndholdte og enhånds kompresjonssprøyter. Den omfattende katalogen inkluderer spredere, tåke- og luftblåsere og avskjæringsmaskiner. Solo ryggsekk sprøyter er fleksible og ergonomisk utformet for store og små sprøyteapplikasjoner. Disse ryggsekksprøytene har en høyytelses stempelpumpe som tilbyr økte trykkkapasiteter opp til 90 psi. De kommer i en robust metallramme med ekstra store tankåpninger for å gi stabilitet, i tillegg til å tillate enklere fylling og rengjøring. For å skjære gjennom betong, stål, asfalt, støpejern og stein tilbyr merket industrikvalitet kappesager. Disse kappsagene har en totaktsmotor med en effekt på 4 kW for å produsere høy effekt ved svært lave utslippsrater. Velg mellom et bredt utvalg av kappsager, trykkvannstanker, luftfiltre, filterpatroner, tennplugger og hettepakninger på Raptor Supplies.