SOLO SPRAYER 475-B Ryggsekksprøyte 4 Gallon 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7

SOLO SPRAYER 475-B Backpack Sprayer 4 Gallon 90 Psi Hdpe

På lager
Vare: AC9RFE Modell: 475-BKryssref: 3JEK7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggsekk sprøyter
kompatibel medHerbicider, plantevernmidler, gjødsel, blekemiddelløsninger
Fyll åpningsstørrelse4-1 / 4 "
Slangelengde48 "
DysematerialePOLYPROPYLEN
DysetypeJusterbar, flat vifte, jetstrøm og hulkegle
trykk~~POS=TRUNC Range90 psi
tank~~POS=TRUNC4 gal.
TankmaterialeHDPE
Wand lengde28 "
StavmaterialePOLYPROPYLEN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.24
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tetnings- / pakningsmateriale (Viton (R))

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medtrykk~~POS=TRUNC RangePris
SOLO SPRAYER 425 ryggsekksprøyte, slangelengde - 48 tommer, justerbar dyse, 4 gallons | AC9RET 3JEJ4 425Herbicider, plantevernmidler, gjødsel90 psi1 711 NOK
SOLO SPRAYER 473P Ryggsekksprøyte 3 Gallon | AC9XWF 3LGG5 473P--2 083 NOK
SOLO SPRAYER 473D Ryggsekk Sprayer Membranpumpe 3 Gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi1 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLO SPRAYER 475-B Backpack Sprayer 4 Gallon 90 Psi Hdpe
1 984 NOK / enhet