SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F Polykrystallinsk solcellepanel, 100 W | AF8GDR 26KH19

SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F polykrystallinsk solcellepanel, 100 W

På lager
Vare: AF8GDR Modell: SPM100P-TS-FKryssref: 26KH19

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolar Panel
KabellengdeIngen kabel
CelletypePolykrystallinsk
ConnectorStikke innom
Dybde1.375 "
FrameJa
Høyde39 15 / 16 "
Maks. Strømpunktsstrøm5.38A
Maks. Power Point-spenning18.6VDC
Maks. Systemspenning1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Moduleffektivitet14.8%
Nominell utgangseffekt100W
Antall Celler36
Åpen kretsspenning22.8VDC
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Makttoleranse-5% til + 5%
Kortslutning5.76A
Vekt19.80 lb.
Bredde26 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.936
Skipets høyde (cm)8.1
Skipets lengde (cm)111
Skipets bredde (cm)76
HS kode8541406020

Produktdetaljer:

    • F-serien fotovoltaisk modul designet for å effektivt konvertere solenergi for belysningsapplikasjoner i trafikksignaler, jernbaner og gate-/billboardlys
    • Etylen-vinylacetat (EVA) og TPT-lag for å kapsle inn solcellene i lamineringen og sikre maksimale driftsegenskaper, under alle klimatiske forhold
    • Anodisert aluminiumsramme og herdet glass med lite jern for å opprettholde stivheten
    • Lett tilgjengelig koblingsboks med to MC4-ledninger (3 fot) og jordingspunkter på alle de fire hjørnene av panelet for å tillate problemfri installasjon

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeDybdeHøydeVektBreddePris
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Solcellepanel 65w polykrystallinsk | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPIngen kabel1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb.26.5 "4 132 NOK
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Solcellepanel 85w polykrystallinsk | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 132 NOK
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Solcellepanel 90w polykrystallinsk | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPIngen kabel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "5 253 NOK
SOLARTECH POWER SPM045P-N Solcellepanel 45w polykrystallinsk | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 156 NOK
SOLARTECH POWER SPM055P-N Solcellepanel 55w polykrystallinsk | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "3 639 NOK
SOLARTECH POWER SPM065P-N Solcellepanel 65w polykrystallinsk | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "3 967 NOK
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Solcellepanel 85w polykrystallinsk | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "4 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F polykrystallinsk solcellepanel, 100 W
5 746 NOK / enhet