Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-24S demperoverspenning | AE9YBQ 6NN79

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-24S demper overspenning

På lager
Vare: AE9YBQ Modell: STV25K-24SKryssref: 6NN79
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
6 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde4.2 "
VedleggsmaterialeMetal
VedleggstypeMETALL IP20
FiltertypeFiltrering
IP Rating20
Lengde4.9 "
Plasseringstype2
MaterialeMetal
Maks. Fortsatt driftsspenning275
Maks. Overspenningsstrøm per modus25kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase25kA
BeskyttelsesmåterLN, LG, LL, NG
MonteringsstilDIN-skinne
Støyreduksjonsvurdering NRRNormal 50dB, Felles 40 dB begge minimum
Nominell utslippsstrøm3kA
Antall ledninger2 ledninger + bakken
Fase1
Kortslutningsstrøm5kA / C
typenSPD
Spenning240
Spenningsbeskyttelse900V
Bredde2.52 "
MetalltrådL1-L2- G
Wire Gauge# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536308000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S demperoverspenning | AE9YBP 6NN78 STV25K-10S1206 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-24S demper overspenning
6 611 NOK / enhet