SNYDER INDUSTRIES 5740100N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 275 gallon | AC4GKY 2ZRC4

SNYDER INDUSTRIES 5740100N97206 Oppbevaringstank vertikalt lukket topp 275 gallon

På lager
Vare: AC4GKY Modell: 5740100N97206Kryssreferanse: 2ZRC4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringstank
Diameter47 "
Fyll åpningsdia. (I.)14
eksamener95 Л.
Høyde56 "
MaterialeLinje polyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.130 F
Maks. Arbeids pressatmosfærisk
Tank (L)1041
Tankbunn Dia. (I.)42
tank~~POS=TRUNC275 Gal.
TankstilVertikal
typenLukket topp
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)138.43
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingDiametereksamenerHøydetypenPris
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 35 gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 Л.36 "Lukket topp6 543 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 Л.36 "Lukket topp8 987 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 60 gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 Л.40 "Lukket topp7 802 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 60 gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 Л.40 "Lukket topp10 610 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 90 gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 Л.39 "Lukket topp14 805 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 90 gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 Л.39 "Lukket topp17 790 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Oppbevaringstank Vertikal lukket topp 120 gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 Л.50 "Lukket topp16 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5740100N97206 Oppbevaringstank vertikalt lukket topp 275 gallon
26 097 NOK / enhet