SNYDER INDUSTRIES 1170000N95002 Lagringstank rektangulær 50 gallon | AC4GMT 2ZRG9

SNYDER INDUSTRIES 1170000N95002 Lagringstank rektangulær 50 gallon

På lager
Vare: AC4GMT Modell: 1170000N95002Kryssreferanse: 2ZRG9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringstank
Diameter20 "
Fyll åpningsdia. (I.)6
eksamener38 Л.
Høyde22 "
Lengde38 "
MaterialeLinje polyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.130 F
Maks. Arbeids pressatmosfærisk
Tank (L)189
tank~~POS=TRUNC50 Gal.
TankstilSkadedyrbærer
typenLukket topp, rektangulær
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingDiametereksamenerHøydeLengdetypenBreddePris
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Lagringstank Horisontal lukket topp 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 Л.14 "32 "Lukket topp-3 815 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Lagringstank Horisontal lukket topp 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 Л.16 "36 "Lukket topp-5 096 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Lagertank horisontalt ben 30 gallon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 Л.26 "20 "Lukket topp-8 176 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Oppbevaringstank Horisontalt ben 60 Gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 Л.26 "39 "Lukket topp-9 693 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Oppbevaringstank Horisontal Ben 60 Gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 Л.26 "39 "Lukket topp-12 099 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Oppbevaringstank Horisontal Ben 125 Gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 Л.35 "49 "Lukket topp-16 250 NOK
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Oppbevaringstank Horisontal Ben 125 Gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 Л.35 "49 "Lukket topp-19 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1170000N95002 Lagringstank rektangulær 50 gallon
8 202 NOK / enhet