Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VIHC6-6F koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WPG 20LJ40

SNAP-TITE VIHC6-6F koblingshus 3/8-18 3/8 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WPG Modell: VIHC6-6FKryssref: 20LJ40
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeNPTF
Finishsink
Strømningshastighet5 gpm
Lengde1 29 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press4500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PEAC6-6F koblingshus 3 / 8-18 karosseristål | AF6VMG 20LF62 PEAC6-6FFNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet650NOK
SNAP-TITE PHC6-6F koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet328NOK
SNAP-TITE PHC6-6FV koblingshus 3 / 8-18 karosseri stål | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVNPTF7.2 gpm-11,000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet359NOK
SNAP-TITE VEAC6-6F koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6FFNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 280 NOK
SNAP-TITE VEAC6-6FV koblingshus 3 / 8-18 kroppsstål | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 914 NOK
SNAP-TITE VEAC6-6M koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WKU 20LH58 VEAC6-6MMNPT5 gpm2.156 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 289 NOK
SNAP-TITE VIHC6-6M koblingshus 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WPH 20LJ41 VIHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VIHC6-6F koblingshus 3/8-18 3/8 tommers kroppsstål
576NOK / enhet