Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHN16-16M koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål | AF6WNF 20LJ16

SNAP-TITE VHN16-16M koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WNF Modell: VHN16-16MKryssref: 20LJ16
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
981NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeMNPT
Finishsink
Strømningshastighet35 gpm
Lengde3 3 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PHN16-16M koblingsnippel 1-11-1/2 kroppsstål | AF6WCN 20LF84 PHN16-16MMNPT40 gpm6000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet437NOK
SNAP-TITE VHN16-16FV koblingsnippel 1-11-1/2 karosseristål | AF6WNE 20LJ15 VHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet909NOK
SNAP-TITE VHN16-16MV koblingsnippel 1-11-1/2 kroppsstål | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet1 075 NOK
SNAP-TITE 71-3N16-16FV koblingsnippel 1-11-1/2 kroppsstål | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet2 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHN16-16M koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål
981NOK / enhet