Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHN16-16F koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål | AF6WND 20LJ14

SNAP-TITE VHN16-16F koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WND Modell: VHN16-16FKryssref: 20LJ14
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
836NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeNPTF
Finishsink
Strømningshastighet35 gpm
Lengde2 9 / 16 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressVentildesignPris
SNAP-TITE PHN16-16F koblingsnippel 1-11-1 / 2 1 tommers kroppsstål | AF6WCM 20LF83 PHN16-16FFNPT40 gpm2 7 / 32 "6000 psipoppet407NOK
SNAP-TITE 71-3N16-16F Koblingsnippel 1-11-1 / 2 1 tommers kroppsstål | AF6WQY 20LJ78 71-3N16-16FNPTF60 gpm3 15 / 64 "7500 psiSkyll ansiktet1 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHN16-16F koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål
836NOK / enhet