Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE PHN16-16F koblingsnippel 1-11-1 / 2 1 tommers kroppsstål | AF6WCM 20LF83

SNAP-TITE PHN16-16F koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WCM Modell: PHN16-16FKryssreferanse: 20LF83
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
Finishsink
Strømningshastighet40 gpm
Lengde2 7 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press6000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307995015

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressVentildesignPris
SNAP-TITE VHN16-16F koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål | AF6WND 20LJ14 VHN16-16FNPTF35 gpm2 9 / 16 "2000 psipoppet815NOK
SNAP-TITE 71-3N16-16F Koblingsnippel 1-11-1 / 2 1 tommers kroppsstål | AF6WQY 20LJ78 71-3N16-16FNPTF60 gpm3 15 / 64 "7500 psiSkyll ansiktet1 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE PHN16-16F koblingsnippel 1-11-1/2 1 tommers kroppsstål
385NOK / enhet