Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHC12-12EMV Koblingshus 1-1 / 16-12 Kroppsstål | AF6WLM 20LH75

SNAP-TITE VHC12-12EMV Koblingskropp 1-1/16-12 Karosseri Stål

På lager
Vare: AF6WLM Modell: VHC12-12EMVKryssref: 20LH75
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
1 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
TilkoblingstypeMSAE
Finishsink
Strømningshastighet25 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press3500 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1-1 / 16 "-12
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTrådstørrelsePris
SNAP-TITE VHC12-12EFV Kropp 1-1 / 16-12 3/4 tommers karosseri stål | AF6WLK 20LH73 VHC12-12EFVUNF25 gpm3500 psi-20 grader til 375 grader FViton1-1 / 16 "-121 304 NOK
SNAP-TITE VHC8-8EMV Koblingskropp 3/4-16 Karosseri Stål | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14 gpm4000 psi-20 grader til 375 grader FViton3/4 "-16832NOK
SNAP-TITE VPHC12-12EF kropp 1-1/16-12 3/4 tommers kropp stål | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25 gpm3500 psi-40 grader til 200 grader Fgod1-1 / 16 "-121 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHC12-12EMV Koblingskropp 1-1/16-12 Karosseri Stål
1 068 NOK / enhet