Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHC24-24F Kropp 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGC 20LG68

SNAP-TITE SVHC24-24F kropp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WGC Modell: SVHC24-24FKryssreferanse: 20LG68
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
13 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT
FinishPlain
Strømningshastighet72 gpm
Lengde3 17 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE SPHC24-24F kropp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommer kropp 316 rustfritt stål | AF6WEG 20LG25 SPHC24-24F110 gpm2 37 / 64 "3000 psi8 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24F kropp 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål
13 197 NOK / enhet