Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHC20-20F kropp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommer kropp 316 rustfritt stål | AF6WGA 20LG66

SNAP-TITE SVHC20-20F kropp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WGA Modell: SVHC20-20FKryssreferanse: 20LG66

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1.25 "
TilkoblingstypePT
FinishPlain
Strømningshastighet55 gpm
Lengde3 35 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressPris
SNAP-TITE SPHC20-20F koblingshus 1-1/4-11-1/2 hus 316 rustfritt stål | AF6WEF 20LG24 SPHC20-20FFNPT25 gpm3000 psi4 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHC20-20F kropp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tommers kropp 316 rustfritt stål
9 945 NOK / enhet