Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Koblingsnippel 3 / 4-16 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDR 20LG11

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF koblingsnippel 3/4-16 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDR Modell: SH71-3N6-6EFKryssreferanse: 20LG11

Få tak i det Mai 6, mandag
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
8 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeUNF
FinishPlain
Strømningshastighet12 GPM
Lengde2 21 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse3/4 "-16
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV Koblingsnippel 3 / 4-16 Kropp Hk Rustfritt Stål | AF6WDV 20LG14 SH71-3N8-8EFVFSAE20 gpm-20 grader til 375 grader FViton9 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF koblingsnippel 3/4-16 3/8 tommers kropp Hp rustfritt stål
8 615 NOK / enhet