Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SH71-3N4-4F koblingsnippel 1 / 4-18 1/4 tommers kropp Hp rustfritt stål | AF6WDP 20LG09

SNAP-TITE SH71-3N4-4F Koblingsnippel 1/4-18 1/4 tommers kropp Hp rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WDP Modell: SH71-3N4-4FKryssreferanse: 20LG09
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
7 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialHP rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
FinishPlain
Strømningshastighet5 gpm
Lengde1 27 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press10,000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeHP rustfritt stål
Trådstørrelse1/4 "-18
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE SH71-3N4-4FV Koblingsnippel 1 / 4-18 Kropp Hk Rustfritt Stål | AF6WDQ 20LG10 SH71-3N4-4FVFNPT-20 grader til 375 grader FViton8 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N4-4F Koblingsnippel 1/4-18 1/4 tommers kropp Hp rustfritt stål
7 921 NOK / enhet