Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE PEAN6-6F koblingsnippel 3 / 8-18 kroppsstål | AF6VML 20LF66

SNAP-TITE PEAN6-6F Koblingsnippel 3/8-18 Karosseri stål

På lager
Vare: AF6VML Modell: PEAN6-6FKryssreferanse: 20LF66
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
1 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
TilkoblingstypeFNPT
Finishsink
Strømningshastighet5 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avNei
ErmematerialeStål
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307995015

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PHN6-6F koblingsnippel 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WCY 20LF93 PHN6-6FFNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet146NOK
SNAP-TITE PHN6-6M koblingsnippel 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet147NOK
SNAP-TITE VEAN6-6F koblingsnippel 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WLD 20LH67 VEAN6-6FNPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet638NOK
SNAP-TITE VEAN6-6FV Koblingsnippel 3 / 8-18 Kroppsstål | AF6WLE 20LH68 VEAN6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet978NOK
SNAP-TITE VEAN6-6M koblingsnippel 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6MNPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet648NOK
SNAP-TITE VHN6-6F koblingsnippel 3 / 8-18 3/8 tommers kroppsstål | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet315NOK
SNAP-TITE VHN6-6FV koblingsnippel 3 / 8-18 kroppsstål | AF6WNU 20LJ28 VHN6-6FVFNPT5 gpm-4500 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE PEAN6-6F Koblingsnippel 3/8-18 Karosseri stål
1 410 NOK / enhet