Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVHN6-6FV Koblingsnippel 3 / 8-18 Kroppsmessing | AF6WBM 20LF49

SNAP-TITE BVHN6-6FV Koblingsnippel 3/8-18 Body Messing

På lager
Vare: AF6WBM Modell: BVHN6-6FVKryssreferanse: 20LF49
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
523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet25 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press2250 PSI
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
TetningstypeViton
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVEAN6-6F Koplingsnippel 3/8-18 Body Messing | AF6VZW 20LF11 BVEAN6-6FFNPT27 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N951NOK
SNAP-TITE BVEAN6-6M Koblingsnippel 3 / 8-18 Body Messing | AF6VZX 20LF12 BVEAN6-6MMNPT40 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N1 017 NOK
SNAP-TITE BVHN6-6F Koplingsnippel 3/8-18 Body Messing | AF6WBL 20LF48 BVHN6-6FFNPT13 gpm2250 PSI-40 grader til 200 grader FgodBuna N469NOK
SNAP-TITE BVHN6-6M Koblingsnippel 3 / 8-18 Body Messing | AF6WBN 20LF50 BVHN6-6MMNPT25 gpm2250 PSI-40 grader til 200 grader FgodBuna N494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVHN6-6FV Koblingsnippel 3/8-18 Body Messing
523NOK / enhet