Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE BVEAN12-12M Koblingsnippel 3 / 4-14 Body Messing | AF6VZV 20LF10

SNAP-TITE BVEAN12-12M Koblingsnippel 3/4-14 Body Messing

På lager
Vare: AF6VZV Modell: BVEAN12-12MKryssreferanse: 20LF10
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
1 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet27 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press1500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
TetningstypeBuna N
Slå avJa
ErmematerialeMessing
Trådstørrelse3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeTetningstypePris
SNAP-TITE BVEAN12-12F Koblingsnippel 3 / 4-14 Body Messing | AF6VZU 20LF09 BVEAN12-12FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N2 632 NOK
SNAP-TITE BVHN12-12F Koblingsnippel 3/4-14 Body Messing | AF6WAX 20LF35 BVHN12-12FFNPT25 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N853NOK
SNAP-TITE BVHN12-12FV Koblingsnippel 3 / 4-14 Body Messing | AF6WAY 20LF36 BVHN12-12FVFNPT25 gpm2000 psi-20 grader til 375 grader FVitonViton952NOK
SNAP-TITE BVHN12-12M Koblingsnippel 3 / 4-14 Body Messing | AF6WAZ 20LF37 BVHN12-12MMNPT14 gpm2000 psi-40 grader til 200 grader FgodBuna N993NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE BVEAN12-12M Koblingsnippel 3/4-14 Body Messing
1 927 NOK / enhet