Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE 71-3C16-20F Body 1-1/4-11-1/2 1 Tommers Body Stål | AF6WQB 20LJ58

SNAP-TITE 71-3C16-20F kropp 1-1/4-11-1/2 1 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WQB Modell: 71-3C16-20FKryssref: 20LJ58
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
4 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale440 rustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypePT
Finishsink
Strømningshastighet60 gpm
Lengde3 21 / 64 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press7500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1-1/4"-11-1/2
VentildesignSkyll ansiktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.314
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressVentildesignPris
SNAP-TITE PHC20-20F koblingshus 1-1/4-11-1/2 karosseri stål | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 gpm-5000 psipoppet2 005 NOK
SNAP-TITE VHC20-20F Karosseri 1-1/4-11-1/2 1-1/4 Tommers Karosseri Stål | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "PT55 gpm3 35 / 64 "1750 psipoppet3 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-20F kropp 1-1/4-11-1/2 1 tommers kroppsstål
4 108 NOK / enhet