SNAP-LOC SLFLSDS158 Lagskruesett, størrelse 5/16 x 1-5 / 8 tommer, sink | CE8UGG

SNAP-LOC SLFLSDS158 Lagskruesett, størrelse 5/16 x 1-5/8 tommer, sink

På lager
Vare: CE8UGG Modell: SLFLSDS158

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLag skrue
Bryt styrke1500 Lbs
FinishSink belagt
Høyde1.5 "
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Bredde0.62 "
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For to E spor

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SNAP-LOC SLFLSDS3 Lagskruesett, størrelse 5/16 x 3 tommer, sink | CE8UGH SLFLSDS33"3"0.625 "53NOK
SNAP-LOC SLFLS158 Lagskrue, E-spor, størrelse 5/16 x 1-5 / 8 tommer, forzinket | CE8ULN SLFLS158-1.625 "0.3125 "3NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFLS3 Lagskrue, E-spor, størrelse 5/16 x 3 tommer, sinkbelagt | CE8ULP SLFLS3-3"0.3125 "1NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLFLSDS158 Lagskruesett, størrelse 5/16 x 1-5/8 tommer, sink
53NOK / enhet