SNAP-LOC SLAC6EDF Stiv hjul, ekstrem belastning, størrelse 6 tommer, kapasitet 400 kg, syntetisk gummi | CE8UCW

SNAP-LOC SLAC6EDF stivt hjul, ekstremt slitesterkt, størrelse 6 tommer, kapasitet 400 pund, syntetisk gummi

På lager
Vare: CE8UCW Modell: SLAC6EDF

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Bryt styrke400 Lbs
FinishSink belagt
Høyde7.5 "
Lengde6.25 "
MaterialeAvansert gummi / stål
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.97
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeHjulmaterialeBreddePris
SNAP-LOC SLAC4FT Stiv hjul, størrelse 4 tommer, kapasitet 300 kg, termoplast | CE8UCL SLAC4FT5.125 "4"Termoplastisk gummi / stålMassivt termoplastisk gummi2.5 "226NOK
SNAP-LOC SLAC4FP stiv hjul, industriell, størrelse 4 tommer, kapasitet 375 kg, polyuretan | CE8UCP SLAC4FP5.125 "4"Polyuretan / StålMassiv polyuretan2.5 "226NOK
SNAP-LOC SLAC6ATF Stiv hjul, terreng, størrelse 6 tommer, kapasitet 375 kg, solid gummi | CE8UCT SLAC6ATF7.5 "6.25 "Gummi / stål-3.75 "470NOK
SNAP-LOC SLAC6SDFP Stiv hjul, Super Duty, størrelse 6 tommer, kapasitet 450 kg, polyuretan | CE8UCZ SLAC6SDFP7.5 "6.25 "Polyuretan / StålMassiv polyuretan3.75 "486NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLAC6EDF stivt hjul, ekstremt slitesterkt, størrelse 6 tommer, kapasitet 400 pund, syntetisk gummi
551NOK / enhet