Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-LOC GR-HASDS-PU hodekappeskrue, unbrakon, størrelse 5/16 tommer | AF6LKR 19XZ83

SNAP-LOC GR-HASDS-PU hodekappeskrue, unbrakon, størrelse 5/16 tommer

På lager
Vare: AF6LKR Modell: GR-HASDS-PUKryssref.: 19XZ83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5 / 16 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeAllen
FinishSink belagt
Hode Dia.1 / 8 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Temp. Område-50 grader F til 55 grader F
Tråd Dia.25 / 64 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse18
TrådstilFullt gjenget
Gjengetype18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158085

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse (ikke ventilert)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-HASDS-PU hodekappeskrue, unbrakon, størrelse 5/16 tommer
65NOK / enhet