Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3316LN014 Låsemutter 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AB2GBE 1LVH8

SMITH-COOPER S3316LN014 Låsemutter 1 1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2GBE Modell: S3316LN014Kryssreferanse: 1LVH8
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutter
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.2-19 / 64 "
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3314LN012 Låsemutter 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål | AB2FVY 1LUL3 S3314LN012304 rustfritt stål2-3 / 64 "1.25 "292NOK
SMITH-COOPER S3314LN014 Låsemutter 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FWA 1LUL5 S3314LN014304 rustfritt stål2-19 / 64 "1.5 "367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3316LN014 Låsemutter 1 1/2 tommer 316 rustfritt stål
257NOK / enhet