Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 48-101 Belagte hansker M Polyuretan Svart PR | AC3BBB 2RA96

ANSELL 48-101 Belagte hansker M Polyuretan Svart PR

På lager
Vare: AC3BBB Modell: 48-101Kryssreferanse: 2RA96
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level1
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingTextured
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGESvart
MansjettElastisk
Måler13
Liner Materialnylon
StørrelseM
Foreslått bruksmiljøTørk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926201050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 48-101 belagte hansker xS svart polyuretan PR | AC3BAZ 2RA94 48-101XS37NOK
ANSELL 48-101 belagte hansker S svart polyuretan PR | AC3BBA 2RA95 48-101S37NOK
ANSELL 48-101 Belagte hansker L Svart polyuretan PR | AC3BBC 2RA97 48-101L37NOK
ANSELL 48-101 belagte hansker XL svart polyuretan PR | AC3BBD 2RA98 48-101XL37NOK
ANSELL 48-101 belagte hansker 2XL svart polyuretan PR | AC3BBE 2RA99 48-1012XL37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 48-101 Belagte hansker M Polyuretan Svart PR
37NOK / enhet