Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3016RC012003 Reduksjonskobling 1 1/4 x 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AB2FYE 1LUZ8

SMITH-COOPER S3016RC012003 Reduksjonskobling 1 1/4 x 3/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FYE Modell: S3016RC012003Kryssreferanse: 1LUZ8
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.2-3 / 32 "
Rørstørrelse1-1/4" x 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307221000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014RC010001 Reduksjonskobling 1 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 rustfritt stål150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1/8"158NOK
SMITH-COOPER S3014RC012001 Reduksjonskobling 1 1/4 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"231NOK
SMITH-COOPER S3014RC012002 Reduksjonskobling 1 1/4 x 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"253NOK
SMITH-COOPER S3014RC012003 Reduksjonskobling 1 1/4 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"230NOK
SMITH-COOPER S3014RC014001 Reduksjonskobling 1 1/2 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/8"255NOK
SMITH-COOPER S3014RC014002 Reduksjonskobling 1 1/2 x 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"362NOK
SMITH-COOPER S3014RC014003 Reduksjonskobling 1 1/2 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 rustfritt stål150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3016RC012003 Reduksjonskobling 1 1/4 x 3/8 tomme 316 rustfritt stål
303NOK / enhet