Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S1036SO010N Slip On Flens Smidd 1 Tommers 316 rustfritt stål | AD8BZZ 4HVR6

SMITH-COOPER S1036SO010N Slip On Flens Smidd 1 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8BZZ Modell: S1036SO010NKryssreferanse: 4HVR6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlip-On Flens
Body MaterialSmidd 316 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeSkli på
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk300 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.4.875 "
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1034SO004N Skli på flens smidd 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BZM 4HVP4 S1034SO004NSmidd 304 rustfritt stål43.75 "1 / 2 "734NOK
SMITH-COOPER S1034SO010N Skli på flens smidd 1 tommers 304 rustfritt stål | AD8BZP 4HVP6 S1034SO010NSmidd 304 rustfritt stål44.875 "1"844NOK
SMITH-COOPER S1034SO012N Slip On Flange Smidd 1 1/4 inch 304 rustfritt stål | AD8BZQ 4HVP7 S1034SO012NSmidd 304 rustfritt stål45.25 "1.25 "1 250 NOK
SMITH-COOPER S1034SO014N Slip On Flange Smidd 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BZR 4HVP8 S1034SO014NSmidd 304 rustfritt stål46.125 "1.5 "1 322 NOK
SMITH-COOPER S1034SO020N Slip On Flange Smidd 2-tommers 304 rustfritt stål | AD8BZT 4HVP9 S1034SO020NSmidd 304 rustfritt stål86.5 "2"1 390 NOK
SMITH-COOPER S1034SO024N Slip On Flange Smidd 2 1/2 inch 304 rustfritt stål | AD8BZU 4HVR1 S1034SO024NSmidd 304 rustfritt stål87.5 "2.5 "2 452 NOK
SMITH-COOPER S1034SO030N Slip On Flange Smidd 3-tommers 304 rustfritt stål | AD8BZV 4HVR2 S1034SO030NSmidd 304 rustfritt stål88.25 "3"2 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1036SO010N Slip On Flens Smidd 1 tomme 316 rustfritt stål
1 096 NOK / enhet